Motion
K38X46X20
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 46 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731174
N° MFRK38X46X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 46 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731174
N° MFRK38X46X20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    46 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Numéro CUP du fabricant
    605790269004
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • CUP_NON
    605790269004

Aperçu

Description du fabricant
K38X46X20 CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer