Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre42 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’ensemble de cage à aiguilles K42X47X13H présente un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 13 mm et pèse 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK42X47X13H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale18.7 kN
- Capacité de charge statique radiale34.9 kN
- SérieK