Motion
K45X52X18H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI05731179
N° MFRK45X52X18H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI05731179
N° MFRK45X52X18H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K45X52X18H présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 18 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K45X52X18H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    52 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K45X52X18H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer