Motion
K60X68X25
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05731190
N° MFRK60X68X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05731190
N° MFRK60X68X25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K60X68X25
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    104 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K60X68X25 CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer