Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids0.29 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAO40X55X17
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale24.9 kN
- Capacité de charge statique radiale51.8 kN
- SérieNAO