Motion
53F407
SOUDAGE E-WELD 4 ANTI-ÉCLABOUSSURES 20 L
N° D’ARTICLE MI05732104
N° MFR53F407
Prix508.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUDAGE E-WELD 4 ANTI-ÉCLABOUSSURES 20 L
N° D’ARTICLE MI05732104
N° MFR53F407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix508.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20L / 5.2 gal (É.-U.)

Détails

  • Apparence
    Liquide
  • Application
    Anti-éclaboussures pour soudage
  • Formulation de base
    Extraits naturels de plantes
  • Biodégradabilité
    Biodégradable
  • Teneur en solvants chlorés
    Aucun solvant chloré
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Seau
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980145869
  • Comp. peinture
    Compatible avec la peinture
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • CUP_NON
    662980145869

Aperçu

Description du fabricant
53F407 E-WELD 4 LIQUIDE/20L
  • Excellente résistance à la corrosion - idéal pour les alliages ferreux et les pièces sensibles à la corrosion
  • Fonctionne également humide ou après que le produit est sec
  • Excellentes propriétés d’adhérence de la peinture - aucun nettoyage spécial requis pour les opérations de revêtement après soudage
  • Compatible avec l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable
  • Sans COV, sans solvant et sans silicone
  • Formulation à base d’extraits de plantes naturels – parfum d’agrumes agréable, biodégradable et ininflammable Aide à prévenir la porosité des soudures et la fissuration des soudures