Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Pression de contact du moyeu66
- Poussée transmise maximale16.7 kN
- Extérieur Diamètre60 mm
- Poids0.66 lb
Détails
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201032-020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis257 N-m
- CUP_NON662345133098