Motion
IJ13T
Prise gonflable - Capacité de 1.1 tonnes, hauteur de levage de 2.71 po, 6 x 6 po, volume d’eau de 0.18 gal
N° D’ARTICLE MI05863379
N° MFRIJ13T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise gonflable - Capacité de 1.1 tonnes, hauteur de levage de 2.71 po, 6 x 6 po, volume d’eau de 0.18 gal
N° D’ARTICLE MI05863379
N° MFRIJ13T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    6 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de levage
    2.71 po
  • Épaisseur
    0.87 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Volume d’air
    0.12 pi3
  • Capacité de charge
    1.1 tonnes
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de produit
    Prises gonflables
  • Volume d’eau
    0.18 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
IJ 13T PRISE INFLATABLE
  • Le cric gonflable renforcé antidérapant résistant à l’usure spatiale est parfait pour de nombreuses applications
  • Ces prises très flexibles et légères ne nécessitent qu’une alimentation en air de 8 bars (116 psi) maximum
  • De l’eau ou des gaz non explosifs peuvent également être utilisés pour le gonflage
  • Les crics non gonflés ont moins de 1 po d’épaisseur, ce qui donne l’impression que les tâches de levage dans les petits espaces sont routinières
  • Construit en caoutchouc de haute qualité non conducteur avec renforcement en fibre d’aramide multicouche
  • Les échantillons de crics sont soumis à des tests de pression à 20 bar et à des tests de cycle (10,000 cycles de gonflage/dégonflage à 8 bar pour 10,000 cycles de gonflage/dégonflage)
  • Le contrôleur, l’arrêt et les tuyaux d’air sont tous équipés d’un coupleur d’air à déconnexion rapide de type industriel à échange; les corps de demi-accouplement femelles ont un collier de verrouillage pour aider l’opérateur à éviter de débrancher accidentellement le cric sous charge
  • Les surfaces supérieure et inférieure du cric sont dotées d’un motif de verrouillage antidérapant pour faciliter l’alignement des deux crics utilisés ensemble
  • Un contrôleur de prise simple avec commande « homme mort » (numéro de pièce 350090) peut être utilisé individuellement ou en plusieurs pour réguler le nombre de prises désirées
  • Le système de tuyau de gonflage est codé par couleur (rouge et bleu) pour faciliter la reconnaissance lorsque vous utilisez plus d’une prise
  • Les prises peuvent être utilisées à des températures ambiantes de -4 °F à 122 °F