Motion
375 IW(68765)

3M
375 IW(68765)

Ruban d’emballage – Couleur transparente, résistance à la traction de 35.0 lb/po
N° D’ARTICLE MI05869546
N° MFR375 IW(68765)
Prix60.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
375 IW(68765)

Ruban d’emballage – Couleur transparente, résistance à la traction de 35.0 lb/po
N° D’ARTICLE MI05869546
N° MFR375 IW(68765)
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
Prix60.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    35.0
  • Épaisseur
    3.1 mil

Détails

  • Demandes
    Scellement automatique des boîtes, fermeture de boîte, marque
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115687655
  • Type de produit
    Film de polypropylène
  • CUP_NON
    00051115687655

Aperçu

Description du fabricant
68765 SCOTCH(R) JOINT DE BOÎTE À HAUT RENDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage haute performance pour les applications lourdes sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour le commerce électronique et les envois de colis uniques
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Excellente adhésion au papier de doublure et aux panneaux de fibres recyclés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon