Motion
73044
Lubrifiant 03044 - Non de qualité alimentaire, 16 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI06067774
N° MFR73044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant 03044 - Non de qualité alimentaire, 16 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI06067774
N° MFR73044

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz

Détails

  • Application
    Charnières, serrures, loquets, poulies, convoyeurs, pièces de machine, goulottes et glissières, mécanismes de monnaie, guides de fenêtre, tiroirs, rouleaux, boutons de commande, interrupteurs, fils et faisceaux électriques
  • Caractéristiques et avantages
    • Contient du PTFE, la technologie avancée de lubrifiant pour film sec de DuPont®• Pénètre et adhère à la plupart des surfaces• Prévient l’adhérence, réduit la friction et l’usure et est très résistant à l’accumulation d’huile, de poussière et de saleté•
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1003302
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254730448
  • Plage de température
    450 °F

Aperçu

Description du fabricant
73044 LUBRIFIANT PTFE SEC
  • Contient du PTFE, la technologie avancée du lubrifiant pour film sec de DuPont®
  • Pénètre et adhère à la plupart des surfaces
  • Prévient l’adhérence, réduit la friction et l’usure et est très résistant à l’accumulation d’huile, de poussière et de saleté