Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 1140 mm
- Alésage - Côté 2140 mm
- Accouplement Longueur68 mm
- Diamètre min. de l’alésage140 mm
- Extérieur Diamètre230 mm
- Longueur totale68 mm
- Poids23.4 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu335 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4061-140
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058112720
- Couple maximum transmis15100 Nm
- Nombre de vis verrouillées10
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 4061
- Force axiale transmissible395 kN/lb
- CUP_NON842058112720