Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre20 à 160 mm (0.8 à 6.3 po), jusqu’à 320 mm (12.6 po) avec chaînes de rallonge en option
Détails
- Correction de l’alignementVertical avec cales, horizontal avec vue en direct
- Mesure d’alignementMesure à trois positions (9-12-3)
- Rapport d’alignementRapport PDF automatique
- Erreurs de mesure affichées ResMoins de 2 % / 10 μm (0.4 mils)
- Capteurs et communication2x Capteurs de proximité inductifs ; Inclinomètre électronique ; Bluetooth 4.0 LE
- Distance de mesure du système0 à 185 mm (0 à 7.3 po) entre les supports, trois barres de référence incluses
- Spécifications techniques
- Interface utilisateuriOS Android
Aperçu
- La SKF TKSA 11 annonce une nouvelle génération d’outils d’alignement d’arbre.
- À l’aide d’appareils mobiles, l’instrument guide intuitivement l’utilisateur tout au long du processus d’alignement.
- En mettant l’accent sur les tâches d’alignement des noyaux, le TKSA 11 est conçu pour être un instrument très facile à utiliser qui permet un alignement précis et est particulièrement adapté à l’alignement de l’arbre d’entrée de gamme.
- Le SKF TKSA 11 est le premier instrument sur le marché qui utilise des capteurs de proximité inductifs, permettant un alignement précis et fiable de l’arbre pour être abordable pour tous les budgets.
- La vue en direct de l’instrument et de la position du moteur rend la mesure et l’alignement horizontal intuitifs et faciles.
- L’application TKSA 11 offre un mode de démonstration entièrement fonctionnel qui permet d’effectuer le processus d’alignement complet sans avoir à acheter la TKSA 11.
- La TKSA 11 est conçue pour offrir un rendement rapide de son investissement et est également abordable pour presque tous les budgets.
- Les appareils mobiles permettent des graphiques haute résolution, une utilisation intuitive, des mises à jour logicielles automatiques et le choix de l’unité d’affichage.
- En utilisant des capteurs de proximité inductifs, la mesure n’est plus affectée par la lumière du soleil vive, l’influence des claquements est réduite et l’instrument devient plus robuste.
- Tout cela permet à la TKSA 11 d’offrir un alignement très précis et fiable.
- Les rapports d’alignement automatique donnent un aperçu complet du processus d’alignement et des résultats.
- Les rapports peuvent facilement être partagés par courriel ou par des services infonuagiques.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la documentation
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la documentation
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.