Motion
DCS380P1

DEWALT
DCS380P1

Trousse de scie alternative - vitesse variable, vitesse maximale de 3000 spm, longueur de course de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06139970
N° MFRDCS380P1
Prix412.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCS380P1

Trousse de scie alternative - vitesse variable, vitesse maximale de 3000 spm, longueur de course de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06139970
N° MFRDCS380P1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix412.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1-1/8 po
  • Poids de l’outil
    7.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse de scie alternative DCS380P1 20V MAX* est dotée d’une gâchette à vitesse variable offrant jusqu’à 3000 courses par minute, ce qui vous permet de faire correspondre la vitesse à l’application et une longueur de course de 1-1/8 po pour une coupe rapide. La pince de lame à 4 positions à levier sans clé permet de changer les lames rapidement et facilement et permet une variété d’applications, y compris la coupe à ras. La semelle pivotante offre un effet de levier pendant la coupe et prolonge la durée de vie de la lame.
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    MAXIMUM
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Pince de lame
    Pince 4-Position
  • Comprend
    (1) Batterie au lithium-ion XR Premium DCB205 20V MAX* (5.0 Ah), chargeur DCB115 , scie alternative DCS380 20V MAX*, boîte de rangement
  • Numéro CUP du fabricant
    885911369121
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Nombre de lames
    1
  • Nombre de pièces
    4
  • CUP_NON
    885911369121
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE SCIE ALTERNATIVE SANS FIL DCS380P1
  • La pince de lame à 4 positions permet une coupe à ras et une polyvalence de position accrue avec des changements de lame sans outil
  • La longueur de course de 1-1/8 po offre une vitesse de coupe rapide
  • La gâchette à vitesse variable avec 0-3000 spm permet de contrôler la lame pour des coupes de précision
  • La semelle pivotante réglable prolonge la durée de vie de la lame et permet de contrôler la profondeur de coupe
  • La prise confortable surmoulée en caoutchouc offre un confort et un contrôle optimaux
  • L’arbre double étanche à l’huile résiste à la contamination et augmente la durabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté