Motion
BR70HT-B100A-45

TSUBAKI (UST)
BR70HT-B100A-45

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 45 mm, capacité de couple de 2323.3 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164198
N° MFRBR70HT-B100A-45
Prix5,961.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BR70HT-B100A-45

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 45 mm, capacité de couple de 2323.3 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164198
N° MFRBR70HT-B100A-45
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
Prix5,961.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Taille de l’alésage
    1.7720 po, 45 mm
  • Largeur de course intérieure
    2.3620 po;60 mm
  • Alésage nominal du boîtier
    4.9210 po;125 mm
  • Largeur extérieure
    1.9690 po;50 mm
  • Poids
    20.240 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039686824
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BR-HT
  • Capacité de couple
    2323.3 pi-lb
  • CUP_NON
    097039686824

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BR70HT-B100A-45