Motion
61602
Phare à embrayage double - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie exclusive, Sortie lumineuse maximale de 125 lm, Couleur jaune, Nombre de batteries; 1, 125 lumens
N° D’ARTICLE MI06164995
N° MFR61602
Prix145.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Phare à embrayage double - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie exclusive, Sortie lumineuse maximale de 125 lm, Couleur jaune, Nombre de batteries; 1, 125 lumens
N° D’ARTICLE MI06164995
N° MFR61602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix145.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Distance du faisceau
    82/40m
  • Diamètre du corps
    2.50 po
  • Longueur
    2.5 po
  • Lumens
    125
  • Poids
    4.00 oz (avec piles)

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Autonomie de la batterie
    3.5/10 heures
  • Type de batterie
    Exclusif
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Type de faisceau
    Inondation, taches
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    1700 cd
  • Sortie lumineuse complète
    125 lm (haut), 30 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.5 h (élevé), 10 h
  • Cote de chute
    2.0 m
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau ponctuel de 125 lumens en position haute avec un faisceau de 82 mètres • Choisissez un faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage élevé ou faible • Le capuchon se tord pour une fonctionnalité facile, même avec des gants • Choisissez le mode faible pour une autonomie de 10 heures • Fonctionne avec une batterie rechargeable USB ou des piles jetables AAA • Tête inclinable réduisant la fatigue du cou • Corps équilibré et profil bas pour un confort maximal
  • Grade
    Industriel
  • Comprend
    Pile rechargeable, cordon 120V c.a.
  • Durée de vie de la lampe
    50,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Sortie lumineuse
    Aucune sortie lumineuse spéciale
  • Sortie lumineuse
    125 lm
  • Numéro CUP du fabricant
    80926616028
  • Sortie lumineuse maximale
    125 lm
  • Durée d’exécution maximale
    10 heures
  • Modèle
    Phare rechargeable
  • Type de montage
    Sangle
  • Nombre de piles
    1
  • Intensité maximale du faisceau
    1700/400 cd
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Temps d’exécution
    3.5 heures
  • Cote de sécurité
    Non évalué pour la sécurité
  • Normes respectées
    ANSI/NEMA FL1 2009
  • Type de commutateur
    Torsade
  • CUP_NON
    080926616028
  • Garantie
    Durée de vie limitée
  • Cote de pénétration de l’eau
    IPx4

Aperçu

Description du fabricant
PHARES À DOUBLE EMBRAYAGE 61602
  • Faisceau lumineux de 125 lumens surélevé avec faisceau de 82 mètres
  • Choisissez un faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage élevé ou bas
  • Les torsades du chapeau pour une fonctionnalité facile, même avec des gants
  • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 10 heures
  • Fonctionne avec une pile rechargeable USB ou des piles jetables AAA
  • Tête inclinable réduisant la fatigue du cou
  • Corps à profil bas et équilibré offrant un confort maximal