Motion
DWE1622K

DEWALT
DWE1622K

2-Speed - verticale, manuelle
N° D’ARTICLE MI06176102
N° MFRDWE1622K
Prix1,344.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE1622K

2-Speed - verticale, manuelle
N° D’ARTICLE MI06176102
N° MFRDWE1622K
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
Prix1,344.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Nombre de postes
    1
  • Type d’opération
    Manuel
  • Orientation
    Vertical

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À COLONNE MAGNÉTIQUE 2 VITESSES DWE1622K 2 PO
  • Moteur de 10.0 A avec réglages 2-Speed offrant une performance optimale dans une variété d’applications
  • Les composants électroniques de protection contre les surcharges préviennent les dommages au moteur et l’usure excessive des accessoires
  • Le système de mandrin à changement rapide permet un changement sans outil entre 3/4 dans la tige Weldon et 1/2 dans le mandrin à clé
  • Les poignées d’alimentation à dégagement rapide permettent de changer les poignées sans outil de chaque côté de l’outil
  • La bouteille de liquide de refroidissement magnétique peut être placée de chaque côté de l’outil ou sur une surface de travail pour permettre une variété d’orientations d’outil
  • La course de forage de 4-3/8 po offre une capacité maximale pour les applications lourdes
  • Le réglage de la hauteur du moteur offre une plus grande plage de compatibilité des accessoires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté