Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.4375 in1-7/16 po
- Plage de diamètres intérieurs1.4230 po~1.4530 po
- Épaisseur maximale0.2640 po
- Diamètre extérieur2.7500 in2-3/4 po
- Plage de diamètres extérieurs2.7180 po~
- Taille de la vis1-3/8
- Épaisseur0.2500 in1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- TypeStructurel
Aperçu
- Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.