Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base2.1600 po
- Largeur de la base2.5000 po
- Hauteur8.5000 po
- Hauteur sous la barre2.1900 po
- Longueur5.6600 po
- Longueur entre les trous de montage1.38 po
- Largeur entre les trous de montage1.8800 po
Détails
- Ouverture du bar°
- Type de barreSolide
- Configuration de baseBride
- De l’avant de la base à la pointe3.5000 po
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée95.00 °
- Orientation de la poignéeVertical
- Capacité de conservation maximale1000.00 lb
Aperçu
- Les barres pleines sont conçues pour retenir une broche qui est fixée à une position spécifique sur la barre
- Les dispositifs de retenue de la broche sont généralement soudés à la barre de la bride à la position spécifiée par le client
- En général, les modèles à barre solide ont une plus grande capacité de maintien que le modèle à barre en U équivalent.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculairement à la barre de serrage
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.