Motion
74649237
Goujon 13/16 po, course 2 po, OAL 8 po x largeur totale 2-1/8 po x hauteur totale 1-1/8 po, bride de talon;grade ASTM A521 , acier forgé de classe CA, fente de 2-13/16 po de long x 13/16 po de large
N° D’ARTICLE MI06289928
N° MFR74649237
Prix34.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon 13/16 po, course 2 po, OAL 8 po x largeur totale 2-1/8 po x hauteur totale 1-1/8 po, bride de talon;grade ASTM A521 , acier forgé de classe CA, fente de 2-13/16 po de long x 13/16 po de large
N° D’ARTICLE MI06289928
N° MFR74649237

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Largeur totale
    2-1/8 po
  • Longueur de la fente
    2-13/16 po
  • Largeur de rainure
    13/16 po
  • Taille du goujon
    13/16 po
  • Voyage
    2 po

Détails

  • Matériel
    Acier forgé
  • Qualité du matériel
    ASTM A521, classe CA
  • Style de sangle
    Pince au talon - Non percée ou taraudée
  • Conique
    Non
  • Profondeur taraudée
    3/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SID-903-G GIBRALTAR À PINCE SIMPLE DE 8 PO