Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/8 po
- Rayon1/32 po
- Épaisseur13/64 po
Détails
- Chambre5/64in
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.