Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon8 pi
- Arbre Taille5/8-11 UNC
- Poids de l’outil5.7 lb
Détails
- Intensité13.5 A
- Style de poignéePoignée latérale
- Vitesse maximale9600 tr/min
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON4007430245663
Aperçu
- Durée de vie la plus élevée pour les applications extrêmes : meuleuse angulaire robuste et puissante avec la plus grande densité de puissance de sa catégorie pour une progression rapide du travail
- Plus longue durée de vie, plus de conduite : le moteur longue durée Metabo avec pare-poussière breveté, jusqu’à 20 % plus de capacité de surcharge élevée et 50 % plus de couple
- Tacho-Constamatic (TC)-Électronique à onde complète : progression rapide du travail grâce à une vitesse constante sous charge
- Changement rapide du disque en appuyant sur un bouton sans outils, avec le système Metabo M-Quick
- Protection réglable sans outil; anti-tortillement
- Poignée latérale à faible vibration Metabo VibraTech (MVT)
- Interrupteur à palette avec fonction homme mort : sécuritaire à utiliser grâce à un interrupteur intégré ergonomiquement
- Embrayage de limitation de couple automatique Metabo S : minimise le rebond au niveau le plus bas lorsque le disque se coince de façon inattendue - pour une protection maximale de l'utilisateur et une progression rapide
- Protection électronique contre les surcharges, protection contre le démarrage progressif et le redémarrage
- Le carter d'engrenage peut être monté tourné en 90° étapes pour le fonctionnement ou la coupe à gaucher
- Brosses en carbone à arrêt automatique pour protéger le moteur