Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale3 2/3 po.
- Longueur totale5.600 po
- Poids de l’outil1.745 lb
- Largeur de l’outil3 2/3 po.
- Poids1.745
Détails
- Pays d’origineInde
- DescriptionJeu de clés ouvertes 8 pièces, isolées SAE-1000V
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Style de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation4202.12.8130
- Accessoires inclus(1) 98 00 1/4" 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated-1/4", (1) 98 00 5/16" 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 5/16", (1) 98 00 3/8" 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 3/8", (1) 98 00 7/16"4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 7/16", (1) 98 00 1/2"5-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated-1/2", (1) 98 00 9/16"6" Open End Wrench-1,000V Insulated 9/16", (1) 98 00 5/8" 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 5/8", (1) 98 00 3/4" 7-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 3/4".
- Comprend98 00 1/2", 98 00 3/4", 98 00 3/8", 98 00 5/16, 98 00 5/8", 98 00 7/16", 98 00 9/16", 98 00 1/4
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221002411
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces8
- Embouts remplaçablesEmbouts fixes
- Type d’ensembleRouleaux d’outils de sécurité
- Angle de la buse0 °
- CUP_NON843221002411
Aperçu
- Comprend 8 clés à fourche pour travailler sur des installations électriques - tailles SAE.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Le sac à outils en plastique comporte des poches cousues pour les outils 8 .
- Includes 1 each of: 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated-1/4" (98 00 1/4"), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 5/16" (98 00 5/16"), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 3/8" (98 00 3/8"), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 7/16" (98 00 7/16"), 5-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated-1/2" (98 00 1/2"), 6" Open End Wrench-1,000V Insulated 9/16" (98 00 9/16"), 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 5/8" (98 00 5/8"), 7-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 3/4" (98 00 3/4").