Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.9724 po
- Largeur de l’anneau extérieur23.8 mm
- Poids6.25 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionNon-expansion
- Rpm max.5400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale67 kN
- Capacité de charge statique radiale67 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01BCP108GR
- Palier fendu de rechange seulement01B108GR
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus