Motion
7002
Petit chariot utilitaire - Nombre d’étagères : 2, gris
N° D’ARTICLE MI06824359
N° MFR7002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petit chariot utilitaire - Nombre d’étagères : 2, gris
N° D’ARTICLE MI06824359
N° MFR7002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    37-3/8 x 17-1/4 x 33-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    37-3/8 po

Détails

  • Type de chariot
    Chariot de tablette
  • Types de roues de roulettes
    (4) Roulettes pivotantes verrouillables
  • Couleur
    Gris
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Type de châssis
    Fixe
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PETIT CHARIOT UTILITAIRE 7002
  • Parfait pour transporter de l’équipement, des outils et d’autres charges lourdes dans n’importe quel environnement
  • Attirant pour une utilisation dans les bureaux, les restaurants et d’autres zones de grande visibilité
  • Les coins arrondis protègent les murs et les meubles
  • Pièce de rechange disponible : n° 7002HRD - Quincaillerie de la trousse, n° 7002LW - Jeu de 4 roues pivotantes verrouillables