Motion
VT-982-R-24-0750

SYSTEM PLAST
VT-982-R-24-0750

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail courbé, noir, 8 po de largeur, matériau UHMWPE
N° D’ARTICLE MI06903831
N° MFRVT-982-R-24-0750
Prix1,060.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-982-R-24-0750

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail courbé, noir, 8 po de largeur, matériau UHMWPE
N° D’ARTICLE MI06903831
N° MFRVT-982-R-24-0750
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
Prix1,060.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    8.0000 po
  • Hauteur totale
    1.1880 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Rayon
    24.0000 po
  • Poids
    14.40 lb
  • Largeur
    8.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbées et droites (biseau)
  • Détails supplémentaires
    Voie courbe en biseau; Rayon : 24 po, Série : VT-982, Hauteur : 1.188-in , Largeur de voie : 8 po, Matériau : NOLU-BR
  • Numéro de chaîne
    882-K7-1/2
  • Couleur
    Noir
  • Insérer le matériel
    NOLU-BR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-982-R-24-0750
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405305342
  • Matériel
    NOLU-BR

Aperçu

Description du fabricant
VT-982-R-24-0750
  • Courbe ValuTrac pour chaîne biseautée. Retourner le côté. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et de UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Rayon de 24 po Utilisé avec une chaîne de 7 1/2 po de large de la série 882 .