Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.4
- Longueur0.7
- Hauteur totale1.3000 po
- Largeur totale1.1000 po
- Largeur4.2
Détails
- Forme du trou de boulonRond ou plat
- Dessin CAD
- Type de pincePince à rail simple
- Type de fixationÉcrou à épaulement UNF 10 x 32
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-022-01
- Numéro CUP du fabricant662288969563
- MatérielPolyamide
Aperçu
- Pince en polyamide avec laiton nickelé et quincaillerie en acier inoxydable. Pince de rail pour tige ou barre plate. Se monte sur une barre plate jusqu’à 1/4 x 1 po ou sur des tiges jusqu’à 1/2 po de diamètre extérieur. Conception polyvalente et résistante à la corrosion qui s’ajuste et positionne facilement les rails de guidage et les supports de capteur. La pince peut être ouverte suffisamment pour accueillir le rail pendant que les fixations restent engagées.