Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame2.5 po
- Longueur de la poignée6.25 po
- Longueur totale8.75 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- CouleurJaune/Noir
- Matériau de la poignéeAcier
- Type de poignéeCorps en métal robuste pour une longue durée de vie de l’outil
- Nombre de lames1
- Lame rétractableOui
- TypeCouteau utilitaire rétractable pliable
- CUP_NON076174100358
Aperçu
- La lame rétractable offre une profondeur de coupe variable
- Système de changement de lame à chargement rapide pour des changements de lame rapides
- Fonction de pliage pour une ouverture/fermeture rapide et facile d’une seule main
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire