Motion
C6NVN
Pinces verrouillables à mâchoires à bec long OAL de 6 po
N° D’ARTICLE MI06998385
N° MFRC6NVN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces verrouillables à mâchoires à bec long OAL de 6 po
N° D’ARTICLE MI06998385
N° MFRC6NVN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204120000
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Style de mâchoire
    Nez long
  • Numéro CUP du fabricant
    037103296061
  • Type de pince
    Pinces verrouillables

Aperçu

Description du fabricant
C6NVN 6" LONG NOSE LOCKING PLIERS W/
  • Marque Crescent® de renommée mondiale
  • Ouverture de mâchoire maximale selon les spécifications de l’ASME
  • Motif de dents inclinées pour une meilleure prise
  • La finition nickelée résiste à la rouille et à la corrosion
  • Action composée pour une puissante prise verrouillable antidérapante
  • Le nez long avec coupe-fil permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès
  • Mâchoire courbée polyvalente avec coupe-fil intégré
  • Trempette de plastisol rouge sur le levier de dégagement pour un confort amélioré et l’identité de la marque Crescent
  • Un motif de prise agressif ajouté aux moles de serrage
  • Trou de réception à clé hexagonale ajouté aux moles pour un couple et une commodité accrus