Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9 po
Détails
- Code d’harmonisation8205700090
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Style de mâchoirePince en C
- Numéro CUP du fabricant037103299567
- Type de pincePince en C
Aperçu
- Marque Crescent® de renommée mondiale
- Ouverture de mâchoire maximale selon les spécifications de l’ASME
- Motif de dents inclinées pour une meilleure prise
- La finition nickelée résiste à la rouille et à la corrosion
- Action composée pour une puissante prise verrouillable antidérapante
- Le nez long avec coupe-fil permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès
- Mâchoire courbée polyvalente avec coupe-fil intégré
- Les pinces verrouillables en « C » sont plus rapides et plus faciles à utiliser que les pinces standard
- Trempette de plastisol rouge sur le levier de dégagement pour un confort amélioré et l’identité de la marque Crescent
- Trou de réception à clé hexagonale ajouté aux moles pour un couple et une commodité accrus