Motion
C11CCVBN
Pinces verrouillables à pince en C OAL 11 po
N° D’ARTICLE MI06998391
N° MFRC11CCVBN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces verrouillables à pince en C OAL 11 po
N° D’ARTICLE MI06998391
N° MFRC11CCVBN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8205700090
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Style de mâchoire
    Pince en C
  • Numéro CUP du fabricant
    037103295989
  • Type de pince
    Pince en C

Aperçu

Description du fabricant
C11CCVBN 11" BRIDES EN C DE VERROUILLAGE, STANDARD
  • Marque Crescent® de renommée mondiale
  • Ouverture de mâchoire maximale selon les spécifications de l’ASME
  • La finition nickelée résiste à la rouille et à la corrosion
  • Action composée pour une puissante prise verrouillable antidérapante
  • Le verrouillage inC dans les pinces est plus rapide et plus facile à utiliser que les pinces standard
  • Trempette de plastisol rouge sur le levier de dégagement pour un confort amélioré et l’identité de la marque Crescent
  • Un motif de prise agressif ajouté aux moles de serrage
  • Trou de réception à clé hexagonale ajouté aux moles pour un couple et une commodité accrus