Spécifications
Dimensions
- Poids8.00 lb
Détails
- Méthode d’activationDrapeau de poussée
- Matériau de la cuvetteAcier inoxydable
- Code d’harmonisation848180.3070
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMur
- Type de produitStations de lavage des yeux et du visage
Aperçu
- Application : Douche oculaire pour montage mural. Entièrement fabriqué en acier inoxydable. Idéal pour une utilisation dans des environnements très corrosifs et des applications en salle blanche. Deux têtes de pulvérisation de type GS-Plus .Gamme de pulvérisation : deux têtes de pulvérisation GS-Plus . Chaque tête est munie d’un couvercle antipoussière, d’un régulateur de débit interne et d’un filtre pour éliminer les impuretés du débit d’eau.Valve : vanne à bille en acier inoxydable IPS de 1/2 po qui reste ouverte. La vanne est dotée d’une bille en acier inoxydable et de joints Teflon®.Cuve : acier inoxydable de 11-1/8 po de diamètre.Montage : support mural en acier inoxydable robuste.Fourniture : entrée femelle NPT de 1/2 po.Déchet : sortie femelle NPT de 1-1/4 po.Signal : panneau d’identification conforme à la norme ANSI.Assurance qualité : l’unité est complètement assemblée et testée avec de l’eau avant l’expédition.