Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- Largeur totale26 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT152026 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.06 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles nécessitant une largeur étendue et une capacité de charge accrue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT152026
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation