Spécifications
Dimensions
- Poids11.6 lb
Détails
- Piles inclusesInclus
- Série de batteriesMAXIMUM
- Type de batterieLithium-ion
- Nombre de pièces4
- Source d’alimentationSans fil
- Outils inclus(2) Crochets de ceinture, (2) Piles Li-ion haute capacité DCB204 20V MAX* XR (4.0Ah, poignée latérale 360° , chargeur, sac d’entrepreneur, marteau perforateur DCD996 20V MAX* XR à 3-Speed 1/2 po, visseuse à chocs DCF887 20V MAX* XR 1/4 po
- CUP_NON885911445726
- Tension20 V
Aperçu
- Marteau perforateur DCD996 20V MAX*1/2 po à 3 vitesses, haute performance (0-2,000 tr/min), transmission entièrement métallique qui optimise l’outil pour une application rapide et une durée de fonctionnement améliorée
- Marteau perforateur DCD996 20V MAX*1/2 po 0-38,250 BPM pour un perçage rapide dans les matériaux de maçonnerie
- Le marteau perforateur DCD996 20V MAX*1/2 po est de taille compacte (longueur de 8.4 po de l'avant à l'arrière) et léger (4.7 lb) pour s'adapter aux endroits restreints
- Le marteau perforateur DCD996 20V MAX* comprend une DEL 3-Mode offrant un éclairage dans les espaces sombres ou confinés jusqu'à 20X plus lumineux que le modèle précédent
- Le tournevis à chocs de DCF887 20V MAX.* de 1/4 po fournit un couple maximal de 1,825 po-lb à une vitesse rapide de 0-3,250 tr/min et 0-3,600 impacts par minute
- La visseuse à chocs DCF887 20V MAX* de 1/4 po a une taille compacte (longueur de 5.3 po de l’avant à l’arrière) et une conception légère (3.4 lb)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire