Spécifications
Dimensions
- Contenu87 01 180 et 87 01 250
- Longueur totale7.85 po
- Poids1.215 lb
Détails
- Matériau de la lameMâchoires polies
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de pinces pour pompe à eau Cobra® 2 pièces
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique antidérapant
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Comprend87 01 180 et 87 01 250
- IsoléNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221020576
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces2
- Type d’ensembleEnsemble de pinces Cobra
- TypeÀ installer dans le rouleau d’outils
- CUP_NON843221020576
Aperçu
- Deux des pinces à pompe haute technologie Cobra® les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble.
- Comprend 1 de chaque : pince pour pompe à eau Cobra® de 7-1/4 po (87 01 180) et pince pour pompe à eau Cobra® de 10 po (87 01 250).
- Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
- Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas besoin de glisser de la pièce et une faible force de main est requise.
- Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
- Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
- Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
- La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.