Spécifications
Dimensions
- Taille de la sortie1/2 po
Détails
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance5 hp
- Débit d’air maximal14 pcm
- Nombre d’étapes2
- Portable ou fixeStationnaire
- Capacité du réservoir60 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirVertical
- Tension230 V, 460 V, 575 V
Aperçu
- Construction en fonte durable pour une application continue à 100 %
- Composants de précision pour une fiabilité élevée
- Cylindres moulés individuellement, vilebrequin suspendu et bielle monopièce pour faciliter l’entretien et l’entretien
- Vannes à doigt à haute efficacité
- Pression de service maximale de 175 psig pour les applications nécessitant une capacité d’air et une pression élevées
- Garantie prolongée de deux ans (sur la pompe seulement) lorsqu’utilisé avec le lubrifiant synthétique All Season Select d’Ingersoll Rand
- Conçu pour une utilisation industrielle ou en atelier intensif
- Idéal pour la plupart des applications et des utilisateurs, y compris l’entretien automobile et les ateliers de carrosserie, l’entretien de flottes, les ateliers d’usinage, les chaînes de production et de fabrication, les ateliers de travail du bois, les nettoyeurs à sec, les lave-autos, les ateliers d’entretien général/de réparation et les fermes