Motion
RV2400A
Aspirateur pour liquides/secs à 2-Stage - 11.5 A, capacité du réservoir de 14 gal
N° D’ARTICLE MI07264062
N° MFRRV2400A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aspirateur pour liquides/secs à 2-Stage - 11.5 A, capacité du réservoir de 14 gal
N° D’ARTICLE MI07264062
N° MFRRV2400A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    26.00 po
  • Poids
    37.7 lb

Détails

  • Intensité
    11.5 A
  • Numéro de classe du contrôle des exportations
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8508190000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50358
  • Numéro CUP du fabricant
    648846003108
  • Type de puissance
    Électrique
  • Capacité du réservoir
    14 gal (É.-U.)
  • Type d’aspirateur
    Mouillé/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Sans sac

Aperçu

Description du fabricant
VIDE SEC/HUMIDE 2-STAGE DE 50358 14 GAL
  • Moteur de 11.5 A - Entraîne deux roues de soufflerie pour optimiser l'aspiration et offrir une performance de pointe
  • Moteur 2-Stage - Crée une aspiration puissante à « levage élevé » et un débit d’air plus efficace. Résultat : plus de puissance d’aspiration et un fonctionnement plus silencieux
  • Durée de vie du moteur plus longue - Plus de 700 heures en moyenne
  • Chariot robuste, poignée à pousser et grandes roues arrière - Ces fonctions agissent ensemble pour permettre à l’aspirateur de se déplacer facilement vers le haut ou le bas des escaliers et sur les terrains accidentés et les seuils
  • Sac de rangement pour accessoires - Garde les accessoires organisés et à portée de main pour un accès facile
  • Enveloppe de cordon/grande poignée - La grande poignée de transport fournit un espace de rangement pour le cordon d’alimentation 25’
  • Construction de fût en polypropylène 2-Piece - Construction robuste pour répondre aux exigences plus élevées des chantiers
  • Tambour de 14 gallons - Nettoie les gros déversements et les dégâts sur les chantiers et les ateliers achalandés
  • Technologie de réduction du bruit – La fonction de réduction du bruit par défilement® est brevetée et permet un fonctionnement silencieux en contrôlant avec précision le débit d’air à travers l’aspirateur
  • Tuyau verrouillable professionnel - Le tuyau ultra flexible ne se détachera pas pendant l’utilisation et est quatre fois plus durable que notre tuyau standard. Ce tuyau de 1-7/8"x10' a une surface intérieure lisse pour réduire l'obstruction
  • Capacité de soufflage - Souffler les feuilles des allées ou des terrasses et les débris des chantiers, des outils, etc.
  • Grand drain - Situé au point le plus bas du tambour pour vider l’eau
  • Système de fixation de filtre Qwik Lock® - Installez ou retirez votre filtre rapidement, facilement et solidement sans outils ni attaches
  • Comprend - Aspirateur, manuel du propriétaire, lances d'extension 2 , tuyau professionnel verrouillable de qualité supérieure 1-7/8” x 10’ , buse utilitaire, buse humide, brosse à plancher, outil plat, silencieux/diffuseur et filtre à poussière fine.