Motion
RV2600B
Aspirateur 2-Stage Pro pour liquides/secs - 11.5 A, capacité du réservoir de 16 gal
N° D’ARTICLE MI07264098
N° MFRRV2600B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aspirateur 2-Stage Pro pour liquides/secs - 11.5 A, capacité du réservoir de 16 gal
N° D’ARTICLE MI07264098
N° MFRRV2600B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    28.00 po
  • Poids
    40.1 lb

Détails

  • Intensité
    11.5 A
  • Numéro de classe du contrôle des exportations
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8508190000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50363
  • Numéro CUP du fabricant
    648846003115
  • Type de puissance
    Électrique
  • Capacité du réservoir
    16 gal (É.-U.)
  • Type d’aspirateur
    Mouillé/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Sans sac

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL À 2-STAGE HUMIDE/SEC DE 50363 16 GAL
  • Moteur de 11.5 A - Entraîne deux roues de soufflerie pour optimiser l'aspiration et offrir des performances de pointe.
  • Moteur 2-Stage - Crée une aspiration puissante à « levage élevé » et un débit d’air plus efficace. Résultat : plus de puissance d’aspiration et un fonctionnement plus silencieux.
  • Durée de vie du moteur plus longue - Plus de 700 heures en moyenne.
  • Chariot robuste, poignée à pousser et grandes roues non marquantes - Ces caractéristiques agissent ensemble pour permettre à l’aspirateur de se déplacer facilement vers le haut ou le bas des escaliers et sur les terrains accidentés.
  • Sac de rangement pour accessoires - Garde les accessoires organisés et à portée de main pour un accès facile.
  • Enveloppe de cordon/grande poignée - La grande poignée de transport offre un espace de rangement pour le cordon d’alimentation 25’ .
  • Construction de fût 2-Piece - Construction robuste pour répondre aux exigences plus élevées trouvées sur les chantiers.
  • Tambour de 16 gallons - Nettoie les gros déversements et les dégâts sur les chantiers et les ateliers achalandés.
  • Technologie de réduction du bruit – La fonction de réduction du bruit par défilement® est brevetée et permet un fonctionnement silencieux en contrôlant avec précision le débit d’air à travers l’aspirateur.
  • Tuyau verrouillable professionnel - Le tuyau ne se détachera pas pendant l’utilisation et est quatre fois plus durable que notre tuyau standard.
  • Capacité de soufflage - Souffler les feuilles des allées ou des terrasses et les débris des chantiers, des outils, etc.
  • Grand drain intégré - Drain situé au point le plus bas du tambour pour vider l’eau.
  • Comprend - Aspirateur, manuel du propriétaire, rallonges en acier 2 , tuyau professionnel verrouillable de qualité supérieure de 17/8 po x 10 pi, outil à plancher avec 3 inserts (buse pour plancher, raclette et buse de nettoyage de tapis), buse polyvalente, outil plat, silencieux/diffuseur et filtre à poussière fine.