Motion
GEN423
Pelle sans étincelle – Polypropylène, longueur de poignée de 43.5000 po
N° D’ARTICLE MI07299151
N° MFRGEN423
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pelle sans étincelle – Polypropylène, longueur de poignée de 43.5000 po
N° D’ARTICLE MI07299151
N° MFRGEN423

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    43.5000 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Polypropylène
  • Forme de lame
    Carré
  • Type de lame
    Carré
  • Matériau de la poignée
    Bois franc

Aperçu

Description du fabricant
GEN423 PELLE NON ÉTINCELANTE
  • Fabriqué en polypropylène durable et résistant à la corrosion
  • La poignée en bois dur résiste à des centaines de livres de pression
  • Offert en deux pièces pour un rangement facile
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon