Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale12-29/64 po
Détails
- Revêtement de finitionPlein poli
- Tête flexibleTête fixe
- Forme de têtePoire
- Numéro CUP du fabricant662679112035
- CUP_NON662679112035
Aperçu
- Le nombre de dents de 90 permet un élan d’arc de 4 degrés.
- Double nickel chromé pour une protection améliorée contre la corrosion.
- Petite tête de poire pour un accès dans les espaces de travail restreints et difficiles d’accès.
- Finition polie complète pour un confort supérieur et un nettoyage facile.
- Poignée profilée et ergonomique pour plus de confort.
- Conception de levier d’inversion à profil bas pour un fonctionnement rapide d’une seule main.
- Les bandes moletées permettent une adhérence et une résistance au glissement accrues.
- Spécifications ASME B107.10M .
- Fabriqué aux États-Unis