Motion
PL020X047FL

TSUBAKI (UST)
PL020X047FL

Bague sans clé - série FL, DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI07341216
N° MFRPL020X047FL
Prix120.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL020X047FL

Bague sans clé - série FL, DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI07341216
N° MFRPL020X047FL
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
Prix120.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13779 psi
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    1.3110 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    278 N/mm^2
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    6452 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL020X047FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE