Motion
81668 WR PAT GNL COMB 11MM

Gearwrench
81668 WR COMB LNG PAT 11MM

Clé mixte - polie, taille de clé à bout carré 11 mm, taille de clé à bout ouvert 11 mm, 7-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358518
N° MFR81668 WR COMB LNG PAT 11MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81668 WR COMB LNG PAT 11MM

Clé mixte - polie, taille de clé à bout carré 11 mm, taille de clé à bout ouvert 11 mm, 7-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358518
N° MFR81668 WR COMB LNG PAT 11MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    17/64 po
  • Angle décalé
    15
  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Global Longueur  
    7-1/4 po
  • Taille
    11 mm
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Décalage
  • CUP_NON
    099575816680
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81668 WR PAT GNL COMB 11MM