Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
- Poids0.15 lb
Détails
- ApplicationCollage de matériaux différents, collage de plastique, collage de caoutchouc, construction, collage direct, collage des bords, réparations extérieures, réparations intérieures, collage structural
- CouleurBlanc cassé
- Temps de durcissement168 heures
- Heure du présentoir90-180 s
- Numéro CUP du fabricant079340011229
- Comp. matérielCyanoacrylate, mélange époxy
- Type de colisCartouche double
- Formulaire de produitLiquide
- CUP_NON079340011229
Aperçu
- Haute résistance à l’humidité et aux chocs
- Faible floraison
- Résistance à la température jusqu’à 300°F
- Excellentes capacités de remplissage des espaces
- Séchage rapide même à basse température
- Bonne résistance aux rayons UV
- Haute performance sur une variété de substrats
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure