Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5 x 18
- Diamètre à l’alésage1.125 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Pression de contact du moyeu16412 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.1020 po
- Poussée transmise maximale7761 lb
- Extérieur Diamètre1.875 po
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM5 x 18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation87 po-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT902102
- Numéro CUP du fabricant662345062282
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis5919.5 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB109
- Force axiale transmissible7761 lb
- CUP_NON662345062282
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures