Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 45
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Pression de contact du moyeu13778.6 psi
- Longueur jusqu’à Alésage54 mm
- Poussée transmise maximale16510 lbf
- Extérieur Diamètre60 mm
- Longueur totale54 mm
- Taille de la visM6x45
- Poids1.400 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB121035
- Numéro CUP du fabricant662345042130
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1285 N-m
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB112
- Force axiale transmissible16510 lbf
- CUP_NON662345042130
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures