Motion
87 02 180 TKA

KNIPEX
87 02 180 T BKA

Pinces pour pompe à eau Cobra® avec fixation à attache - Mâchoire dentelée, poignée à plusieurs composants à attache, 7 1/4 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07520021
N° MFR87 02 180 T BKA
Prix69.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 02 180 T BKA

Pinces pour pompe à eau Cobra® avec fixation à attache - Mâchoire dentelée, poignée à plusieurs composants à attache, 7 1/4 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07520021
N° MFR87 02 180 T BKA
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
Prix69.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4 1/2 po.
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur de la mâchoire
    1.0625 po
  • Longueur
    7 7/16 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    1.5000 po
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids
    0.43
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Type d’ajustement
    Auto-ajustement
  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants attachés
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    1 1/2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021696
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 1/2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 1/2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 27/64 po.
  • Nombre de postes
    18
  • CUP_NON
    843221021696

Aperçu

Description du fabricant
PINCES À POMPE COBRA 87 02 180 T BKA
  • Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas besoin de glisser de la pièce et une faible force de main est requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • 18 positions de réglage.
  • Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.