Motion
87 02 250 TKA

KNIPEX
87 02 250 T BKA

Pinces pour pompe à eau Cobra® avec fixation attachée - Mâchoire dentelée, poignée mince à plusieurs composants attachée, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07520022
N° MFR87 02 250 T BKA
Prix77.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 02 250 T BKA

Pinces pour pompe à eau Cobra® avec fixation attachée - Mâchoire dentelée, poignée mince à plusieurs composants attachée, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07520022
N° MFR87 02 250 T BKA
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
Prix77.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6 1/4 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur de la mâchoire
    1.3750 po
  • Longueur
    10 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2.0000 po
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.805
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Type d’ajustement
    Auto-ajustement
  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Mince à attaches multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021702
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 3/4 po.
  • Nombre de postes
    25
  • CUP_NON
    843221021702

Aperçu

Description du fabricant
PINCES À POMPE COBRA 87 02 250 T BKA
  • Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas besoin de glisser de la pièce et une faible force de main est requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • 25 positions de réglage.
  • Avec des manchons minces à deux couleurs à composants multiples pour une meilleure manipulation et un transport plus facile.
  • Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon