Motion
MP2264B

CLECO
MP2264B

Clé à chocs - MP-Series, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07580098
N° MFRMP2264B
Prix972.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
MP2264B

Clé à chocs - MP-Series, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07580098
N° MFRMP2264B
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
Prix972.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    2000 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Poids de l’outil
    2.16 lb

Détails

  • Consommation d'air
    33 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Centre
  • Code d’harmonisation
    8467115040
  • Numéro CUP du fabricant
    697099641469
  • Matériel
    Métal
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Série
    Série MP
  • CUP_NON
    697099641469
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
MP2264B CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1/4" VARIABLE
  • Le MP-Series offre des impacts compacts avec des vitesses comparables à celles des tournevis et des Nutrunners
  • Rapport puissance/poids élevé
  • Régulateur à 4 vitesses pour un contrôle de couple variable
  • Construction à roulement à billes à 100 %
  • Le boîtier entièrement métallique augmente la durée de vie de l’outil et réduit les vibrations
  • Poignée surmoulée pour le confort de l’utilisateur et pince de ceinture amovible
  • Excellent choix pour les applications de joints souples