Motion
CLÉ MIXTE À FOURCHE 85513 13MM

Gearwrench
85513 13MM OPEN END COMBINATION WRENCH

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 13 mm, taille de clé à bout ouvert 13 mm, 7 po OAL
N° D’ARTICLE MI07585110
N° MFR85513 13MM OPEN END COMBINATION WRENCH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85513 13MM OPEN END COMBINATION WRENCH

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 13 mm, taille de clé à bout ouvert 13 mm, 7 po OAL
N° D’ARTICLE MI07585110
N° MFR85513 13MM OPEN END COMBINATION WRENCH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    13 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    13 mm
  • Global Longueur  
    7 po
  • Taille
    13 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575855139
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE À FOURCHE 85513 13MM