Spécifications
Dimensions
- Comprend des mâchoires de diamètre intérieurOui
- Longueur de la mâchoire2.3600 po
- Mesure du diamètre intérieur maximal12 po
- Résolution0.0005 po
Détails
- Précision plus moins0.0015 po
- ApplicationLongueur, profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur
- Type de batterieCR2032
- Sortie de donnéesAucun
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- ComprendBatterie, étui
- Comprend une tige de mesure de profondeurOui
- Cote IPAucun
- Matériau de la mâchoireAcier inoxydable
- Style de mâchoireIntérieur/extérieur
- MatérielAcier inoxydable
- Mesure maximale12 po
- Mâchoire décaléeNon
- Source d’alimentationBatterie
- Certification de traçabilité incluseNIST
Aperçu
- Cet étrier n’a pas de cote IP et n’offre aucune protection spéciale contre la poussière ou l’eau.