Motion
7100245024

3M
7100245024

Meule à moyeu déporté 3MSilver , 87397
N° D’ARTICLE MI07625433
N° MFR7100245024
Prix10.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100245024

Meule à moyeu déporté 3MSilver , 87397
N° D’ARTICLE MI07625433
N° MFR7100245024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11-5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre total
    4.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Poids
    0.575 lb
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage des bords | Détartrage | Biseautage des bords | Meulage de soudure | Ébarbage lourd | Meulage à angle droit | Retrait de soudure | Chanfreinage des bords | Solin des pièces coupées à la flamme | Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de pièce jointe
    Fileté
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Technologie de grain de forme précise 3M™ • Moins de pression requise • Coupe à froid
  • Numéro de grain
    36
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses verticales
  • Numéro de stock du fabricant
    60440316838
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125873970
  • Matériel
    Céramique de forme précise
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Quantité du colis
    20
  • Types de produits
    Meule
  • CUP_NON
    00051125873970
  • Type de roue
    T27

Aperçu

Description du fabricant
87397 MEULAGE DE VIS À PRESSION ARGENTÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Technologie de grain de précision 3M™
  • Moins de pression requise
  • Coupe froide